Uraan asetettavat väliseinät, leveys 12G, Sopii vetolaatikon etukorkeudelle: 100mm

Tuote nro.: 951821 100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,62 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,85 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 75 mm
Leveys 300 mm
Leveys G 12
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 100 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951821 100
EAN / GTIN 4062406138820
Valmistajan numero 951821 100
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muoviset urajakolistasarjoihin kiinnitettävät väliseinät, laatikoiden jakamiseen.

Sopii:

Kaikki välijakajat on valmistettu muovista. Huomioi vetolaatikoiden sopiva etulevyn korkeus!

Ohje:

Paikoilleen painettavien jakajien hyötyleveys = leveys - 12 mm. Esimerkki nro 951751, leveys 5G: Hyötyleveys = 125 mm - 12 mm = 113 mm.