• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Alcantara-työkaluvaunu ToolCar, erikoismalli, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 7

Tuote nro.: 914521 7
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 20×16G
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Sarja ToolCar; ToolCar-työkaluvaunut
Korkeus 1 000 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 16
Laatikoiden lukumäärä 7
Paino 87 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 914521 7
EAN / GTIN 4067263108566
Valmistajan numero 914521 7
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

ToolCar-työkaluvaunun antrasiitin värisessä erikoismallissa on Alcantara-nahalla päällystetyt palkit ja työntökahva. Bambutyötaso ja upotettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatta, jossa on vaunun sarjanumero. Erikoismallia on valmistettu vain 50 kappaletta.
Keskuslukittava arvotavaralokero/sivulokero. 100% ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 40 kg ja
useamman laatikon aukeamisen estävä turvalukitus. Sivulla reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm, GARANT easyFix kiinnitykseen
Koukut ja pitimet sekä reikälevytarvikkeet.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:
kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,
kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu. Palkit ja työntökahva päällystetty Alcantara-nahalla.

Ohje:

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741951821 à koko 200.
Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95.
Sopiva tilanjakomateriaali:
Urareunalistat nro 951560 koko 75; koko 125 ja koko 200;
urajakolistat nro 951510 koko 75; koko 125 ja koko 200;
paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja nro 951741 - 951821 koko 200.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Mobiiliin työskentelyyn paikan päällä.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Ulosvetotasot L-BOXX-laukkuja varten (tuotenro
  • 914574, 914575).
  • Hyllytaso työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
  • Asenna ruuvipenkit (lisävaruste) vain bambutyötasoon.
  • Noudata ruuvipenkin asennusohjeita.
  • Asenna enintään yksi sisälaatikko ToolTruck-kaappiosaan (tuotenro
  • 914560, 914564, 914568).

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työkaluvaunun tai pyörällisen työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä altista työkaluvaunua ja pyörällistä työpenkkiä iskuille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "ToolCar" Näytä kaikki