Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, kapeat vetovarret 20

Tuote nro.: 880450 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 40 mm - 200 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 100 mm - 260 mm
Kiinnityssyv. max 150 mm
Suurin kiristysmomentti 120 Nm
Teho 5 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 22 mm
Paino 3,3 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880450 20
EAN / GTIN 4021176756559
Valmistajan numero 20-20+S

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat vetovarret.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti ahtaisiin väleihin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin