Ersatzklingen-Set 10-teilig, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 842098 10
Setpreis 10 Stück (0,72 € / 1 Stück)
Netto: 6,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.247 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Trapezklinge
Material Stahl
Stärke Klinge 0,63 mm
Anzahl Klingen 10
Länge Klinge 50,1 mm
Breite Klinge 19 mm
Klingen Facetten 2-fach
Anzahl Teile 10 St.
Inhalt Set
Produktart Klinge
Form Klinge Trapez
Schliff Breitschliff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842098 10
EAN / GTIN 4002632909061
Herstellernummer 65232.70
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Passend für:

Sicherheitsmesser SECUNORM 500 Nr. 842081 Gr. 1;
Sicherheitsmesser SECUNORM 300 Nr. 842094 Gr. 1;
Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR Nr. 842095;
Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI LIGHT Nr. 842093 (bis Kat.50).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit