Automaattinen pistepuikko, kärki 95 mm

Tuote nro.: 749350 95
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 95 mm
Varren ⌀ 11 mm
Vähimmäislyöntivoima 20 N
Enimmäislyöntivoima 50 N
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Valmistajan numero R430 229

Kuvaus

Malli:

Pyälletty, vankka varsi, jossa karkaistu vaihdettava kärki ja ergonominen, käyttömukavuutta tuova päätykappale. Iskuvoiman voi säätää halutuksi päätykappaletta kääntämällä.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat