Uloslyöntituurna, kahvalla varustettu 12 mm

Tuote nro.: 747100 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 12 mm
Kokonaispituus L1 280 mm
Tuurnan pituus L2 130 mm
Varren ⌀ S 16 mm
Iskupään malli erikoisnuorrutettu lyöntipää
Kahva vaimentava monikomponenttinen kahvankuori
Karkaisu Täysin karkaistu
Raaka-aine Pyöröteräs
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 747100 12
EAN / GTIN 3148511594599
Valmistajan numero 249.G12

Kuvaus

Malli:

Pyöröterästä, lieriöpiikki, täyskarkaistu. ”Vaimentava” turvakahva parantaa käyttömukavuutta ja työskentelytarkkuutta. Erityinen iskupään nuorrutus estää lohkeamisen.
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
    Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin