Uloslyöntituurna, kahvalla varustettu 4 mm

Tuote nro.: 747100 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
371 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 4 mm
Kokonaispituus L1 190 mm
Tuurnan pituus L2 60 mm
Varren ⌀ S 10 mm
Iskupään malli erikoisnuorrutettu lyöntipää
Kahva vaimentava monikomponenttinen kahvankuori
Karkaisu Täysin karkaistu
Raaka-aine Pyöröteräs
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 747100 4
EAN / GTIN 3148511594520
Valmistajan numero 249.G4

Kuvaus

Malli:

Pyöröterästä, lieriöpiikki, täyskarkaistu. ”Vaimentava” turvakahva parantaa käyttömukavuutta ja työskentelytarkkuutta. Erityinen iskupään nuorrutus estää lohkeamisen.
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
    Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin