Puristuspihdit liitinholkeille 16 mm2

Tuote nro.: 729467 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
482 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 190 mm
johdinpoikkipinnoille 10 mm2 - 16 mm2
Standardi DIN 46228
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729467 16
EAN / GTIN 4062406566838

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Tarkka yhdensuuntainen puristus, synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-standardin mukaiset kuusiopihdit = tilaa säästävä. Puristusmuoto standardin DIN 46228 mukainen.