Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica 16 mm2

Artikl br.: 729467 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
482 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 190 mm
za presjek vodova 10 mm2 - 16 mm2
Standard DIN 46228
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729467 16
EAN / GTIN 4062406566838

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Precizno paralelno stezanje s sinkrono pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za šesterokutno krimpanje = ušteda mjesta. Stezni oblik sukladno DIN 46228.