Pince a sertir pour embouts de cables 16 mm2

Réf.: 729467 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
Pour section de conducteur 10 mm2 - 16 mm2
Norme DIN 46228
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729467 16
EAN / GTIN 4062406566838

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage hexagonal suivant DIN = gain de place. Forme de sertissage suivant DIN 46228.