Pinza di serraggio per capicorda 16 mm2

Codice art.: 729467 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 190 mm
Per sezione del filo 10 mm2 - 16 mm2
Norma DIN 46228
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729467 16
EAN / GTIN 4062406566838

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Serraggio parallelo preciso grazie alle ganasce sincrone. Serraggio esagonale conforme alle norme DIN = salvaspazio. Forma di serraggio a norma DIN 46228.