Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm2

Artikel-Nr.: 729467 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
545 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Aderendhülsen
Länge gesamt 190 mm
Crimpform Sechskant
Antrieb manuell
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe rot
Querschnitt min., Aderendhülsen 0,08 mm2
Querschnitt max., Aderendhülsen 16 mm2
Ausführung 2K
Inhalt Einzelteil
Produktart Crimpzange
Eigenschaften Zwangssperre vorhanden
Zwangssperre vorhanden ja
Norm DIN 46228
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729467 16
EAN / GTIN 4062406566838
Herstellernummer 729467 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Sechskant-Crimpung = platzsparend. Crimpform gemäß DIN 46228.
Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.