Présszerszám érvéghüvelyekhez 16 mm2

Cikkszám: 729467 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
480 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 190 mm
Vezeték keresztmetszet 10 mm2 - 16 mm2
Szabvány DIN 46228
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729467 16
EAN / GTIN 4062406566838

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Pontos párhuzamos préselés szinkron működtetésű szorítópofákkal. DIN szerinti hatszög préselés = helytakarékos. Préselési alak DIN 46228 szerint.