Huoltoasentajan työkalulaukku siirrettävät

Tuote nro.: 692902
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
325 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PP
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot
  • laukun kuormitettavuus: 25
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine PP
Työkalujen säilytystapa avolokerot
laukun kuormitettavuus 25 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 465 mm
Sisäleveys 352 mm
Sisäkorkeus 215 mm
Paino 6 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692902
EAN / GTIN 4045197375308

Kuvaus

Malli:

Iskuja, lämpötilanvaihteluita ja happoja kestävät laukun pohja- ja kansiosat on liitetty toisiinsa tukevalla alumiinikehikolla, kääntölukoilla ja vahvoilla, itselukittuvilla saranoilla. Kumilla päällystetty kantokahva.
Laukun sisustus:
1 työkalualusta, jossa on 24 pistotaskua, 12 kumipinnettä ja 1 pienosatasku etu- ja takapuolella.
1 jaettava pohjalokero, sisältää työkalualustan, 6 pistotaskua ja 9 kumipinnettä kantena.
Pyöräalustallinen.

Ohje:

Vaihtoehtoinen numerolukko saatavilla nrolla 692926 koko 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat