Momenttiavainsarja Dinaplus 15

Tuote nro.: 659990 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Sarja Dinaplus
Vääntömomenttialue 0,6 Nm - 5 Nm
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Vaihdettava terä
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus esiasetettu
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys Ei säädettävissä
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Valmistajan numero PKITDP00000

Kuvaus

Malli:

Momenttiavain eloksoitua alumiinia. Kevyt käyttää, säätöjä ei tarvita, koska se tapahtuu automaattisesti terää kiinnitettäessä − jokaisella terällä on tarkkaan ennalta asetettu momenttiarvonsa. Kahvojen värikoodaus nopeuttaa oikean koon löytämistä.

Käyttö:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Toimituksen sisältö:

À 1 terä nro 659995: Koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
À 1 terä nro 659996: koot 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Momenttiruuvimeisselin pidike nro 659991: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat