{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Avainkoko | 18 mm | |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
| Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| ⌀ poistopuolella | 30,5 mm | |
| Pituus | 59 mm | |
| Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsyt | |
| Pinta | muovieristys | |
| AS-Drive-profiili | ei | |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |
| Tuotekoodi | 643807 18 | |
| EAN / GTIN | 4067263120810 | |
| Valmistajan numero | 643807 18 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |