• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de douilles Zyklop-Speed, 1/4″ Avec fonction de blocage, Nombre pièces: 42

Réf.: 630297 42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-14
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 2-8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8100 SA All-In
Nombre de pièces 42
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-14 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 2-8 mm
Emballage Trousse en tissu, fermeture autoagrippante
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour vis TORX®; Clé 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 630297 42
EAN / GTIN 4013288190994
Réf. fabricant 05003755001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Disposition incroyablement compacte pour de nombreux outils dans un espace restreint. Une sensation inédite pour ce jeu de cliquets grâce aux nouvelles trousses en tissu offrant une excellente robustesse et une grande longévité. Positionnable à la verticale pour un rangement clair sur les rayonnages de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce à la matière extérieure en tissu. Poids et volume réduits pour une plus grande mobilité. Avec système d'identification d'outils “Take it Easy”: code couleur en fonction des tailles.
Jeu de 42 douilles dans une trousse en tissu robuste. Tête de cliquet à rotation libre avec 5 positions définies. Clés Torx®, Hex-Plus et 6 pans mâles avec fonction de blocage pour vis et écrous.
Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
Douilles tournevis pour Phillips: 3 pièces réf. 1; 2; 3
Douilles tournevis Pozidriv: 3 pièces réf. 1; 2; 3
Douilles tournevis pour vis à fente: 2 pièces réf. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
Douilles tournevis pour Torx® femelles: 9 pièces réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Rallonge Wobble: 1 pièce réf. 56 mm
Rallonge “flexible-lock”: 1 pièce réf. 150 mm
Cliquet Zyklop Speed: 1 pièce 632390
Outil d’extraction d’écrous: 1 pièce réf. 14 mm
Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-aggripante
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
Connectez-vous