• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di chiavi a bussola Zyklop Speed da 1/4 pollici con funzione di fermo, Numero pezzi: 42

Codice art.: 630297 42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-14
  • Campo apertura chiave esagonale: 2-8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8100 SA All-In
Numero pezzi 42
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-14 mm
Campo apertura chiave esagonale 2-8 mm
Imballaggio Borsa pieghevole di tessuto, chiusura con chiusura a strappo
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630297 42
EAN / GTIN 4013288190994
Codice del produttore 05003755001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Set dalla forma straordinariamente compatta, adatto a contenere un gran numero di utensili in uno spazio ridotto. Un modo completamente nuovo di concepire il set di cricchetti, grazie alle innovative custodie in tessuto che garantiscono un’elevata robustezza e una maggiore durata. Collocabile in posizione eretta per una conservazione precisa e ordinata degli utensili negli scaffali delle officine. Superficie dotata di materiale esterno in tessuto per una maggiore protezione. Peso e volume ridotti per un trasporto più comodo e agevole. Strumento di ricerca degli utensili “Take it easy” con codifica cromatica delle dimensioni.
Set di 42 bussole in robusta custodia in tessuto. Testa orientabile a seconda delle esigenze con 5 fissaggi predefiniti. Chiavi a bussola per viti Torx®, Hex-Plus e a esagono esterno con funzione di fermo per viti e dadi.
Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Fornitura:

Inserti per chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bussole con esagono esterno: 8 pz. Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
Bussole per viti Phillips: 3 pezzi Dimensioni 1; 2; 3
Bussole per viti Pozidriv: 3 pezzi Dimensioni 1; 2; 3
Bussole per viti con intaglio: 2 pz. Dim. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
Inserti avvitatore per poligono interno Torx®: 9 pz. Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Prolunga Wobble: 1 pz. Dim. 56 mm
Prolunga “flexible-lock”: 1 pz. Dim. 150 mm
Cricchetto Zyklop Speed: 1 pz. n. art. 632390
Strumento di rimozione dadi: 1 pz. Dim. 14 mm
Conservazione in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo