Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 65 osaa SD

Tuote nro.: 630023 SD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 109 kappaletta varastossa
  • 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili: Surfacedrive
  • Nelikulma ja Wobble-Fix: kääntökulmalla
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma; 1/4 tuuma
Avainleveysalue Surfacedrive 4-34 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 6-14 mm
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili Surfacedrive
Nelikulma ja Wobble-Fix kääntökulmalla
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 510 mm
Leveys 294 mm
Korkeus 61 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; Monihammas-ruuvinvääntimet
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630023 SD
EAN / GTIN 4062406060220

Kuvaus

Malli:

Surface Drive -profiili vaikuttaa suoraan ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Myös välimitat (kuten tuumamittaiset ruuvit) ja kuluneet ruuvit voidaan kiristää tai löystyttää Surface Drive -profiililla. Wobbel-Fix-jatkokappaleet mahdollistavat taittokulman ja ne voidaan lukita paikoilleen.
Surface Drive -profiili vaikuttaa suoraan ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Myös välimitat (kuten tuumamittaiset ruuvit) ja kuluneet ruuvit voidaan kiristää tai löystyttää Surface Drive -profiililla. Wobble-Fix-jatkokappaleet mahdollistavat taittokulman ja ne voidaan lukita paikoilleen.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M4 - M20, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M18.
Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M2,5 - M5,
kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M8 ja monihampaisille ruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt, Surface Drive: 13 kpl nro 631225 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1/2 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt, Surface Drive: 12 kpl nro 642325 koot 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 4 kpl nro 643229 koot 6; 8; 10; 14
1/4 tuuman kuusiokanta BITS C 6,3: 4 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6
1/4 tuuman Bits-kärjet Phillips-ruuveille C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25
1/4 tuuman Pozidriv-BITS-kärjet C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675320 koot 1/25; 2/25; 3/25
1/4 tuuman ura-BITS C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675250, koot 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
1/4 tuuman BITS-kärjet Torx®-ruuveille C 6,3: 6 kpl, vastaa nroa 675340 5340 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1/4 tuuman monihampaiset Bits-kärjet C 6,3: 4 kpl, vastaa nroa 675565 koot M4; M5; M6; M8
1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116
1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 1/4
1/4 tuuman jatkokappaleet ”Wobble-Fix”: 2 kpl nro 632519 koot 50; 100
1/2 tuuman jatkokappaleet ”Wobble-Fix”: 1 kpl nro 641129 koko 125
1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4
1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641629 koko 1/2
1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4 irrotusmekanismilla
1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2 irrotusmekanismilla
1/4 tuuman liitäntävarsi E 6,3: 1 kpl, vastaa nroa 675020 6,3K 1/4 tuuman BITS-kärjille C 6,3
1/4 tuuman liitäntävarsi: 1 kpl vastaa nroa 650005 koko 2 kuusiokantaliitin 1/4 tuumaa E 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa
1/2 tuuman liitäntävarsi: 1 kpl vastaa nroa 650005 koko 5 kuusiokantaliitin 7/16 tuumaa E 11,2 - nelikanta 1/2 tuumaa
1/4 tuuman Bit-liitinkappale: 1 kpl vastaa nroa 676800 nelikantahylsy 1/4 tuumaa - bit-istukka 1/4 tuumaa
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ohje:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienosasäiliölle nro 951251 koko 2×3/1 (ei kuulu toimitukseen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript