Nivelhaka-avain nokalla 60-90 mm

Tuote nro.: 628000 60-90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
376 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 775D
Valmistajamerkintä 775D
Mutterin ulko-⌀ 60 mm - 90 mm
Kokonaispituus 280 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628000 60-90
EAN / GTIN 4020772051754
Valmistajan numero 51755

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja niklattu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.