Kolmikulmaholkkiavain M16

Tuote nro.: 623503 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuveille M16
Standardi DIN 22417 A
Varren pituus 180 mm
Pään korkeus, sisämitta F 20,55 mm
Irrotusprofiili kolmikulmainen holkkiavain
Varren ⌀ 24 mm
Raaka-aine Teräsputki
Pinta sinkitty
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 623503 M16
EAN / GTIN 4062406380571

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusteräsputkea, sinkitty, mukana vääntötanko.

Käyttö:

Standardin DIN 22424 mukaiset kolmikulmaruuvit ja DIN 22425 mukaiset kolmikulmamutterit.

Standardi:

DIN 22417 A
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
    Ruuveille Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin