Putkihylsyavain, Avainkoko: 4X5mm

Tuote nro.: 620120 4X5
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
508 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 4 mm
Avainkoko 2 5 mm
Standardi DIN 896 B
Kokonaispituus 110 mm
Reiän vääntö-tangon ⌀ 5,3 mm
Raaka-aine Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 620120 4X5
EAN / GTIN 4045197438003
Valmistajan numero 620120 4X5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.