Putkihylsyavain 36X41 mm

Tuote nro.: 620120 36X41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
852 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 36 mm
Avainkoko 2 41 mm
Standardi DIN 896 B
Kokonaispituus 220 mm
Reiän vääntö-tangon ⌀ 18,5 mm
Raaka-aine Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 620120 36X41
EAN / GTIN 4045197438263

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin