Chiave poligonale semplice interamente isolata 8 mm

Codice art.: 618200 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza chiave 165 mm
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 618200 8
EAN / GTIN 4035894045703
Codice del produttore 50450 0080 029

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate a stampo, cromate, con rivestimento in plastica ad alto isolamento (fino a 1000 Volt) a norma DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello