Kaksoislenkkiavain, suora 30X32 mm

Tuote nro.: 617950 30X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 30 mm
Avainkoko 2 32 mm
Avaimen pituus L 318 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 43 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 48,5 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 12,8 mm
Renkaan asento 0 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 617950 30X32
EAN / GTIN 4045197441973

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
HOLEX − soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX − vanadiini-kromiterästä − kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin