{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 17 mm | |
Avainkoko 3 | 18 mm | |
Avainkoko 4 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 230 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 | 31,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 | 33,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 | 20,2 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 | 21,9 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614847 16-19 | |
EAN / GTIN | 4045197972903 |