Chiave a cricchetto quadrupla “4 in 1” 16-19

Codice art.: 614847 16-19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 16 mm
Apertura 2 17 mm
Apertura 3 18 mm
Apertura 4 19 mm
Lunghezza complessiva L 230 mm
⌀ Massimo anello D1 31,5 mm
⌀ Massimo anello D2 33,5 mm
Altezza massima anello h1 20,2 mm
Altezza massima anello h2 21,9 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura metrica
Cricchetto reversibile si
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614847 16-19
EAN / GTIN 4045197972903

Descrizione

Esecuzione:

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un’apertura diversa.
Angolo di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.