{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr otáčení lze přepínat | ano | |
| Celková délka L | 230 mm | |
| Počet zubů | 72 | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Minimální pracovní úhel | 5 | |
| Označení výrobce | Vierfach-Ratschenringschlüssel '4 in 1' umschaltbar, Typ: 16-19 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Stříbrná | |
| Provedení | rovné | |
| S funkcí ráčny | ano | |
| Směr dotažení | vlevo; vpravo | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 31,5 mm; 33,5 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 614847 16-19 | |
| EAN / GTIN | 4045197972903 | |
| Číslo výrobce | 614847 16-19 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |