{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Avainkoko 3 | 17 mm | |
Avainkoko 4 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 210 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 | 26 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 | 35 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 | 15 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 | 20 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614847 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197967794 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nelinkertainen räikkälenkkiavain ”4 in 1” 10-19
pyynnöstä
Varastossa
4 333 kappaletta varastossa
49,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 004 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 210 | 210 |
suurin lenkin ⌀ D1 | 26 | 26 |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | kyllä |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Avainkoko 3 | 17 | 17 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |