Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“ 16-19

Prekės Nr.: 614847 16-19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
900 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 16 mm
Rakto dydis 2 17 mm
Rakto dydis 3 18 mm
Rakto dydis 4 19 mm
visas ilgis L 230 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 31,5 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 33,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 20,2 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 21,9 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Perjungiama terkšlė taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614847 16-19
EAN / GTIN 4045197972903

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis.
Mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.