Kaksipäinen pienoiskiintoavain, Avainkoko: 7mm

Tuote nro.: 612205 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 122 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 7 mm
Avaimen pituus L 107 mm
kidan enimmäisleveys b1 19,8 mm
kidan enimmäiskorkeus h 4,6 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 75 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta himmeäksi krominiklattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 612205 7
EAN / GTIN 4062406260484
Valmistajan numero 612205 7

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat päät. Kidat eri kulmissa (15° ja 75°), molemmissa päissä sama avainkoko.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin