• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mini-bande abrasive ⌀ 90×100 mm, 337DC, Grain: 80

Réf.: 568534 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 8.20 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 6.85 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 90 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Longueur bande abrasive 289 mm
Référence fabricant 337DC
Désignation des grains 3M A300
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 568534 80
EAN / GTIN 8718734418573
Réf. fabricant 7000067810
Fabricant/personne responsable Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Grain abrasif comprimé dans des blocs définis. Densité de grain élevée pour une durée de vie maximale. Pas d’usure grâce aux canaux spécifiques. Résultat de surface homogène sur l’ensemble du processus de ponçage, même pour les tôles fines.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.