{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cubitron™ II | |
Hioma-aine | Cubitron™ II | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Laikan leveys | 1 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563315 125 | |
EAN / GTIN | 5902658065040 | |
Valmistajan numero | 7100094901 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Katkaisulaikka CUBITRON™ II ERIKOISKAPEA 125 mm
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
5,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 876 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
4,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttökone | Kulmahiomakone | Kulmahiomakone |
suositeltu hiontakulma | 90 | 90 |
Muodon kuvaus | suora | suora |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
Kiekon ⌀ | 125 | 125 |
Laikan leveys | 1 | 1 |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka |