Rouhintahiomalaikka PREMIUM***, Kiekon ⌀×kiekon leveys: 230X7mm

Tuote nro.: 560300 230X7
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,77 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,31 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀×kiekon leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 20-30
  • optimoitu materiaalille: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Laikan leveys 7 mm
Kiekon ⌀ 230 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
suositeltu hiontakulma 20-30 astetta
optimoitu materiaalille INOX
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 6 600 min-1
Tuotetyyppi Rouhintahiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 560300 230X7
EAN / GTIN 9003170054225
Valmistajan numero 117074
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erikoismalli CrNi-terästen työstöön. Erittäin tehokas myös terästä työstettäessä.
Tyyppimerkinnät: A30R-BFX.

  • Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
  • Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
  • Hiontakulma 20° − 30°
  • Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.