{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
Rakeisuus | D126 | |
Hienousaste | keskikova | |
Mitat | 14×165 mm | |
Leveys | 14 mm | |
Korkeus | 0,5 mm | |
Pituus | 165 mm | |
enimm.taivutussäde | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Timanttiviila |
Tuotekoodi | 529120 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220004951 | |
Valmistajan numero | 4007220004951 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Joustava timanttiviila D126 µm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
33,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa
24,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 14 | 14 |
Hienousaste | keskikova | Esikiillotus |
Rakeisuus | D126 | D126 |
Pituus | 165 | 165 |
Hioma-aine | timantti | timantti |
Hioma-aineen lyhenne | D | D |
Tuotetyyppi | Timanttiviila | Timanttiviila |