Tiedonkeruulaite 175T3

Tuote nro.: 474180 175T3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 84,41 € /kpl
  • 80,50 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Mittausala − lämpötila (ulkoinen anturi) -50 - +1000 (tyyppi K); -50 - +400 (tyyppi T) °C
Tarkkuus − lämpötila (ulkoinen anturi) ±0,5 (-50 ... 70) °C
Valmistajamerkintä 175 T3
Liitäntä USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Ulkoinen anturityyppi K ja T
Pituus 96 mm
Leveys 54 mm
Korkeus 29 mm
Tuotetyyppi Tiedonkeruulaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474180 175T3
EAN / GTIN 4029547011108
Valmistajan numero 0572 1753

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen ja pieni 2-kanavainen dataloggeri, jossa on suuri, taustavalaistu näyttö. Sisäinen muisti miljoonalle mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä. Mittausväli voidaan asettaa 10 sekunnin ja 24 tunnin välille. Akun kestoikä ≥ 3 vuotta (mittausväli 15 min., 25 °C). Kaksi standardiliitäntää (mini-USB ja SD-kortti) lokitietojen yksinkertaiseen ohjelmointiin ja lukuun suoran tietokoneyhteyden avulla.
Liitäntä kahdelle ulkopuoliselle lämpötila-anturille (tyyppi K ja T) nro 474120, 474140 tai 474150.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää seinäkiinnittimen, lukon, 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja kalibrointitodistuksen, ComSoft Basic V5 -ohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi.

Erikoistarvike:

USB-kaapeli 474183 koko USB.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat