Registrador de datos, Tipo: 175T3

Número de artículo: 474180 175T3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 91,26 € /piezas
  • 87,05 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Recargable no
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante 175 T3
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de palpador externo K; T
Valor de medición mín., Sensor externo -50 °C; -50 °C
Valor de medición máx., Sensor externo 1.000 °C; 400 °C
Margen de error, Sensor externo 0,5 °C; 0,5 °C
Fórmula de precisión, Sensor externo ±0,5 °C (-50 bis 70 °C)
Resolución de la pantalla 0,1 °C; 0,1 °C
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Registrador de datos
Tamaños de medición Grados Celsius
Capacidad de medición para Sensor externo; Sensor externo
Valores de la memoria del dispositivo 1.000.000
Interfaz Interfaz USB
Material carcasa plástico
Longitud total 96 mm
Anchura total 54 mm
Altura total 29 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 474180 175T3
EAN / GTIN 4029547011108
Número del fabricante 0572 1753
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos de 2 canales, resistente, compacto, provisto de pantalla con iluminación de fondo de gran tamaño. Memoria interna para 1 millón de valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 10 segundos y 24 horas. Vida de la pila ≥3 años (ciclo de medición 15 min, 25 ºC). Dos interfaces estándar (mini USB y tarjeta SD) para programar y leer el registrador con facilidad mediante conexión directa con un PC.
Conexión para 2 sensores de temperatura externos (tipo K y T) n.° 474120, 474140 o 474150.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye soporte mural, cerradura, 3 pilas n.° 081561 tam.LR3 y certificado de calibración, software ComSoft Basic V5 disponible para descargar de forma gratuita.

Partes opcionales:

Cable USB 474183 tam. USB.