Einbaufühler Typ K, Typ: EB

Artikel-Nr.: 474140 EB
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 118,29 € /Stk.
  • 131,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich -50 °C - 205 °C
Fehlergrenze Klasse 2
Energieversorgung Netzbetrieben
Ansprechzeit t99 20 s
Produktart Einbaufühler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474140 EB
EAN / GTIN 4029547006838
Herstellernummer 0628 7533
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Temperaturfühler auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb