{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 874 | |
Tarkkuus | 2 | |
Työpintojen tasaisuustoleranssi | 0,083 mm | |
Muoto | A | |
Muodon kuvaus | suorakulmainen poikkileikkaus | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pituus | 3 000 mm | |
Halkaisijan leveys ± 0,2 mm | 79,3 mm | |
Halkaisijan korkeus ± 0,2 mm | 14,5 mm | |
Tuotetyyppi | Tasoviivain |
Tuotekoodi | 460500 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197206770 |