{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 30 mm - 40 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 0,3 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 98 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 248 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429005 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517223 | |
Valmistajan numero | 368-168 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen 30-40 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
598,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 | 0,005 |
Mittausalue | 30 ;40 | 30 ;40 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Vakiomittaussyvyys | 98 | 97 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |