Vaakapuristin vaakajalusta 2

Tuote nro.: 376610 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6830J
Reikien etäisyys e 26 mm
Reikien etäisyys f 19,5-29,5 mm
Reiän ⌀ d 5,6 mm
Kiinnityskorkeus H 24 mm
Puristusvoima P1 1 000 N
Puristusvoima P2 1 200 N
Kokonaiskorkeus 45 mm
Kokonaispituus 162 mm
Puristuskara M6×35 mm
Tuotetyyppi Vaakapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376610 2
EAN / GTIN 4020772008079
Valmistajan numero 557333

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.
Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.
Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin