Vakiokeskileuka 125

Tuote nro.: 363040 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 125 mm
Leukojen korkeus h 38 mm
Leukojen pituus l 26 mm
Sopii värikoodiin Xtric 125
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363040 125
EAN / GTIN 4062406221454

Kuvaus

Malli:

Grip-leuat 3 mm portaalla ja sileillä leuoilla.

Sopii:

Karalaakeri, kaikki osat nro 363008.

Ohje:

Ei voi käyttää koossa 50 sekä Xtric-tyypeissä XS ja XSP!