• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ganascia intermedia standard, Modello: 80

Codice art.: 363040 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 80 mm
Altezza ganasce h 28 mm
Lunghezza ganasce l 23 mm
Per codice a colori Xtric 80
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363040 80
EAN / GTIN 4062406221447
Codice del produttore 363040 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con dentatura Gripp con stadio di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Per:

Supporto dell'asta filettata completo n. art. 363008.

Nota:

Non usare per Dim. 50 né per i modelli Xtric XS e XSP!