Päällileuat Gripp, tyypille: 80

Tuote nro.: 363038 80
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 80
Leukojen leveys b 80 mm
Leukojen korkeus h 17 mm
Leukojen pituus l 54 mm
Paino 0,43 kg
Kierre M12×1
Sopii värikoodiin Xtric 80
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Valmistajan numero 363038 80
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Yksilöllisten muotojen upotukseen ja herkästi rikkoutuvien osien työstöön.

Sopii:

nro 363039