Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Suurtehoruuvipuristin, runkokääntöalustalla, Leukojen leveys: 100mm

Tuote nro.: 362300 100

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
Kiinnitysalue b I 0 mm - 82 mm
Kiinnitysalue b II 78 mm - 162 mm
Kiinnitysvoima 30 kN
Paino 24 kg
Perusrungon korkeus c 87 mm
Leukojen korkeus C 32 mm
Alustan kork. G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
⌀ u 260 mm
v 26 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille HD-Allmatic
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362300 100
EAN / GTIN 4250364400190
Valmistajan numero 6921011000455
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

  • Laadukasta pallografiittivalua, karkaistu ja hiottu työkappaleen tuki sekä hiotut liukupinnat.
  • Huoltovapaa puristuskara, jonka puristusteho pysyy samana kulumista kestävän mekaanisen tehostimen ansiosta.
  • Haluttu puristusvoima on valittavissa ennalta: Asennossa 0 voimakasta puristusta. Kestävyystestit osoittivat, että tehostin kestää rikkoutumatta miljoona käyttökertaa.
  • Kiinnitysvoima ei heikenny. Nopea asetus kahdella tarkkuusurakappaleella tarkasti valmistetussa kiinnittimen urassa.
  • Vaihdettavat leuat, karkaistut ja hiotut (pitkittäis- ja poikittaisuritus).
  • Kääntöalusta, jossa on pitkittäisura, kiinnittimen tarkkaan ja nopeaan asettamiseen.
  • 360 jakoviivaa (4×90°) hyvin luettavissa kääntöalustan asteikolta. Helppo kiinnittää konepöytään 4 kiinnitysraon avulla.
  • Korkeustoleranssi − 0,03 mm.

Käyttö:

  • Värinättömään, ehdottoman pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä.
  • Saman alustakorkeuden ansiosta samalla konepöydällä voidaan käyttää myös useampia puristimia.
  • Kiristäminen kammella. Hyvä kiinnitysvoima saavutetaan pienellä fyysisellä voimalla ja enintään kahdella karankierroksella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 kiinnitysrautaa, 1 parin rihlattuja kiinnitysleukoja, käsikammen.