Etau haute pression CN TITAN 2, Type: 125M

Réf.: 361302 125M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 125M
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Poids 30 kg
Longueur totale L 455 mm
Longueur corps de base a 398 mm
Largeur corps de base B 126 mm
Hauteur corps de base c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Rainure longitudinale 20 mm
m 180 mm
Rainure transversale 20 mm
r 118 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Titan2/TitanSense
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 361302 125M
EAN / GTIN 4250364402378
Réf. fabricant 6921838000755
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Glissière trempée par induction. Bords latéraux, supérieurs et inférieurs rectifiés.
Caractéristique:
Etau pour système de serrage modulaire.
Course de travail supérieure pour le serrage sûr de pièces brutes en association avec la fonction de placage.
Mors avec vis cylindriques M12.
Perte de serrage de 8 mm en cas de placage, 3 mm en cas de préhension.
Les mors de serrage des modèles précédents sont compatibles.
Orifice d'évacuation du lubrifiant et des copeaux. Rainures de dégauchissage de précision.
Filetage pour butée de pièce et pour rallonge.
Force de serrage maximale 40 kN.
Y compris alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Caractéristique(s):

Utilisation à la verticale.

Avantage(s):

Etau haute pression multifonction précis et puissant.
  • Serrage fiable de pièces brutes à l'aide de la broche haute pression avec une course de travail extra longue.
  • Usinage précis de pièces finies, corps de base usiné sur toutes les faces.

Fonctionnement:

Serrage exclusivement avec clé dynamométrique réglable (max. 30 Nm). Avec broche haute pression spéciale et amplificateur de puissance mécanique.

Utilisation:

Pour le serrage traditionnel, le serrage avec Gripp et le serrage par placage. Serrage de pièces brutes, coupées au chalumeau et à la scie grâce aux adaptateurs de préhension trempés et interchangeables dans la pièce à usiner. Conviennent pour tous les matériaux présentant une résistance de 1000 N/mm2. Montage horizontal et latéral.

Livraison:

Avec douille 12 pans de 14, 4 brides de serrage.

Accessoire(s):

Boulons 360025.

Remarque(s):

Possibilité d'augmenter la capacité de serrage à l'aide des corps de base 36 0420 réf. 125.

Téléchargements et documents

Produits adaptés