Korotuslevy, tyypille: 125XL

Tuote nro.: 361230 125XL
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Pituus L 400 mm
Leveys B 126 mm
Perusrungon korkeus c −0,02 100 mm
Keskityspultin ⌀ k H7 30 mm
Uraleveys n H7 20 mm
Sopii värikoodiin Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8
Tuotetyyppi Korotuslevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361230 125XL
EAN / GTIN 4250364400800
Valmistajan numero 6921885010042
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Sopii:

Nro 360405; 360465; 360510; 361290 ja nro 361302 koko 125M.

Toimituksen sisältö:

Korotuslevy sisältää 1 irrotuspultin, 2 tarkkuusurakappaletta, 8 kaksoiskiinnitysrautaa ja 4 ruuvia.