Stovas 125XL

Prekės Nr.: 361230 125XL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Ilgis L 400 mm
Plotis B 126 mm
Korpuso aukštis c −0,02 100 mm
Centravimo kaiščio ⌀ k H7 30 mm
Griovelio plotis n H7 20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8
Produkto rūšis Stovas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361230 125XL
EAN / GTIN 4250364400800
Gamintojo numeris 6921885010042

Aprašymas

Tinka:

Nr. 360405; 360465; 360510; 361290 ir Nr. 361302 dyd. 125M.

Tiekiama:

Stovas su 1 kaiščiu, 2 spraustukai spaustuvo bazavimui, 8 prispaudėjai ir 4 varžtai.