Tartuntaleuka T-Rexille / Centro Grippille liikkuva 64

Tuote nro.: 361218 64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Leukojen korkeus h 55 mm
Korkeus h1 52 mm
Korkeus h2 35 mm
Korkeus h3 14 mm
Leukojen pituus l 62,5 mm
Porras s 4 mm
Tyyppi 64
Sopii värikoodiin T-Rex; Centro Gripp
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361218 64
EAN / GTIN 4250364402286
Valmistajan numero 6921534036031

Kuvaus

Malli:

Jäykkä rakenne estää tukipinnasta kiinnitettyjen osien tärinän. Muut kiinnityspinnat, hiottu molemmilta puolilta.

Käyttö:

Suorakulmaisille työkappaleille (sahausaihio) // ≤ 0,5 mm

Sopii:

Liikkuvat leuat malleille T-Rex nro 361202 ja Centro Grip nro 36 1180.