NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas NC8, Tipas: 160

Prekės Nr.: 360405 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Série NC8
Longueur totale max. 615 mm
Longueur corps de base 530 mm
Hauteur corps de base 115 mm
Largeur des mors 164 mm
Hauteur mors 49,8 mm
Mors interchangeables taip
Sélection force de serrage Force serrage max.
Force de serrage 60 kN
Rainures de dégauchissage rainure longitudinale; rainure transversale
Largeur de rainure transversale 20 mm
Largeur de rainure longitudinale 20 mm
Avec alésage non
Exécution fonctionnement mécanique
Poids 56 kg
Matériau fonte sphéroïdale
Surface avec rectification; nitruré
Précision 0,02 mm
Type de produit etau machine

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360405 160
EAN / GTIN 4250364403405
Gamintojo numeris 6921928000055
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Aprašymas

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist werkzeuglos vorwählbar: in 11 Stufen: Backenbreite 90 mm, in 4 Stufen: Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
Merkmal:
Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!
  • Erhöhte Funktionssicherheit.
  • Optimierter Späneschutz.
  • Minimierter Reinigungsaufwand.

Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

Hinweis:

  • Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).
  • Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.